Beli as stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand As Stainless Steel - SUS316L
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS316L
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS316L
  2. Non Brand As Stainless Steel - SUS304
    Mulai

    Rp69.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS304
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  3. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  4. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  5. Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Length (m): 6
  6. Non Brand As Stainless Steel - SUS201
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS201
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS201
    • Material: Stainless Steel
  7. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  8. Non Brand Iron Round Bar
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  9. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  10. monotaro Linear Shaft (As Bulat)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    monotaro Linear Shaft (As Bulat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan As bulat
    atribut:
    • Outside Diameter D (Ø mm): 10 (tolerance g6:-0.014-0.005)
    • Dimension C (mm): 0.5
    • Hardness HRC: 60 or more
    • Shaft Length L (mm): 100
    • Heat Processing: Induction hardening
    • Effective hardened layer (mm): 1 or more
    • Heat treatment: Induction hardening
    • Length (mm): 100
    • Shape: straight
    • Surface roughness (micromRmax): 1.5
  11. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
  12. OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPC Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp439.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPC Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk SK Wedge Belts SPC dari OPTIBELT ini memiliki size panjang datum dari 2000-12500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 18
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 21000
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 224
  13. Wipro Carabiner Stainless Steel 316
    Mulai

    Rp25.900

    Wipro Carabiner Stainless Steel 316
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 316
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  15. THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp46.900

    THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Grade: 304(A2)
    • Color: Stainless
Daftar Harga as stainless steel Terbaru October 2026
Non Brand As Stainless Steel - SUS316LRp209.900
Non Brand As Stainless Steel - SUS304Rp69.900
Non Brand Stainless Steel Round BarRp74.900
MZ Round Bar/Steel BarRp239.900
Non Brand Round BarRp109.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Non Brand Stainless Steel Behel SUS304Rp579.900
Non Brand As Stainless Steel - SUS201Rp40.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
Non Brand Iron Round BarRp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)